Motion
35B12STL

Martin
35B12STL

Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje "B", 12 dientes, calibre de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08743885
No. Fabricante 35B12STL
Precio22.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35B12STL

Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje "B", 12 dientes, calibre de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08743885
No. Fabricante 35B12STL
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
Precio22.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950555034
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
35B12STL RODILLO DE SPK B

También puede gustarle