Motion
4 C 50 Q

Martin
4 C 50 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda C, ranura 4 , 5.4000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #08743898
No. Fabricante 4 C 50 Q
Precio560.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 C 50 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda C, ranura 4 , 5.4000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #08743898
No. Fabricante 4 C 50 Q
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
Precio560.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 2.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.3760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4000 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4000 pulg.
  • Peso
    10.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950676029
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950676029

Descripción general

Descripción del fabricante
4 C 50 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle