Motion
1 B 44 P

Martin
1 B 44 P

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, 4.7500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #08743938
No. Fabricante 1 B 44 P
Precio146.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 B 44 P

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, 4.7500 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #08743938
No. Fabricante 1 B 44 P
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
Precio146.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7500 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950706863
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950706863

Descripción general

Descripción del fabricante
1 B 44 P POLEA MST CONVENCIONAL