Motion
2 B 42 P

Martin
2 B 42 P

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 4.5400 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #08743951
No. Fabricante 2 B 42 P
Precio187.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 B 42 P

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , 4.5400 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie P, material de hierro fundido
Artículo MI #08743951
No. Fabricante 2 B 42 P
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
Precio187.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5400 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5500 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950707013
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950707013

Descripción general

Descripción del fabricante
2 B 42 P POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle