Motion
4 B 110 Q

Martin
4 B 110 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , 11.0000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #08743991
No. Fabricante 4 B 110 Q
Precio570.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 B 110 Q

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , 11.0000 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #08743991
No. Fabricante 4 B 110 Q
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
Precio570.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.0000 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950707709
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950707709

Descripción general

Descripción del fabricante
4 B 110 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle