Motion
P4814M115-3535
Polea de correa de distribución - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 4.5276 in, 48 dientes, casquillo, 3535
Artículo MI #08744112
No. Fabricante P4814M115-3535
Precio806.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 4.5276 in, 48 dientes, casquillo, 3535
Artículo MI #08744112
No. Fabricante P4814M115-3535
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
Precio806.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.937 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5 pulg.
  • Orificio máximo
    3.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Orificio mínimo
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.314 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    5.2500 pulg.
  • Peso
    40.03 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3535
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950782164
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    48
  • UPC_NO
    697950782164

Descripción general

Descripción del fabricante
P4814M115-3535 SPK HTS TB 3535
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"