Motion
7H 3/4
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 0.7500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744154
No. Fabricante 7H 3/4
Precio109.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 0.7500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744154
No. Fabricante 7H 3/4
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
Precio109.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    7
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    7H 3/4
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
7H 3/4 CUBO SPCR QUADRA-FLEX

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good