Motion
7H 19MM
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, calibre 19 mm, mandrinado a tamaño, material de acero
Artículo MI #08744155
No. Fabricante 7H 19MM
Precio109.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, calibre 19 mm, mandrinado a tamaño, material de acero
Artículo MI #08744155
No. Fabricante 7H 19MM
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
Precio109.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Tamaño del acoplamiento
    7
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    7H 19MM
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
7H 19MM CUBO SPCR QUADRA-FLEX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"