Motion
6J 1 5/16
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 1.4375 en mandril, Material de acero
Artículo MI #08744167
No. Fabricante 6J 1 5/16
Precio57.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 1.4375 en mandril, Material de acero
Artículo MI #08744167
No. Fabricante 6J 1 5/16
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
Precio57.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
6J 1 5/16 QUADRA-FLEX FLG

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good