Motion
6H 5/8
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 0.6250 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744170
No. Fabricante 6H 5/8
Precio88.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 0.6250 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744170
No. Fabricante 6H 5/8
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
Precio88.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex

Descripción general

Descripción del fabricante
6H 5/8 CUBO SPCR QUADRA-FLEX

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good