Motion
5S  14MM NKW con acero inoxidable
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, calibre 14 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #08744178
No. Fabricante 5S 14MM NKW W/SS
Precio54.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, calibre 14 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #08744178
No. Fabricante 5S 14MM NKW W/SS
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
Precio54.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
5S 14MMNKW/CON FLG QUADRA-FLEX DE ACERO INOXIDABLE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"