Motion
3J  9MM NKW
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 3, calibre 9 mm, material de acero
Artículo MI #08744198
No. Fabricante 3J 9MM NKW
Precio20.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 3, calibre 9 mm, material de acero
Artículo MI #08744198
No. Fabricante 3J 9MM NKW
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
Precio20.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Brida Diámetro  
    2.0620 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
3J FLG QUADRA-FLEX DE 9MM NKW

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good