Motion
13HS P/B 2 1/8
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 13, 2.1250 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744216
No. Fabricante 13HS P/B 2 1/8
Precio600.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 13, 2.1250 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744216
No. Fabricante 13HS P/B 2 1/8
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
Precio600.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    13
  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    13HS P/B 2 1/8
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
13HS P/B 2 1/8 CONECTOR SPCR QUADRA-FLEX MPB

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good