Motion
12H 2 1/4
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 12, 2.2500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744234
No. Fabricante 12H 2 1/4
Precio568.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 12, 2.2500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744234
No. Fabricante 12H 2 1/4
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
Precio568.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    12
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    12H 2 1/4
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
12H 2 1/4 CUBO SPCR QUADRA-FLEX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"