Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño del acoplamiento12
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Longitud hasta Agujero2.9700 pulg.
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante12H 2
- MaterialAcero
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadraflex
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación