Motion
11H 1 1/4
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 1.2500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744249
No. Fabricante 11H 1 1/4
Precio436.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 1.2500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744249
No. Fabricante 11H 1 1/4
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
Precio436.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    11
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7200 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    11H 1 1/4
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
11H 1 1/4 CUBO SPCR QUADRA-FLEX

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"