Motion
10HS 1 5/8
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.6250 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744278
No. Fabricante 10HS 1 5/8
Precio316.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.6250 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #08744278
No. Fabricante 10HS 1 5/8
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
Precio316.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    10
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    10HS 1 5/8
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex

Descripción general

Descripción del fabricante
10HS 1 5/8 CPLG CONECTOR SPCR QUADRA-FLEX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"