Motion
C6-35T-24-09
Clasificación C, ángulo 35 , ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08744608
No. Fabricante C6-35T-24-09
Price$511.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ángulo 35 , ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08744608
No. Fabricante C6-35T-24-09
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
Su precio$511.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    35
  • Belt Width  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8.94 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    35.5 pulg.
  • Peso
    56 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950816371

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-35T-24-09 CEMA C CANALIZACIÓN DE ACERO