Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Agujero DiámetroDe 0.5 a 2 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.761 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.25 pulg.
- Diámetro exterior4.3570 pulg.
- Diámetro de paso4.4110 pulg.
- Peso2.30 lb
Detalles
- Tipo de correa8M-44-35
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSDS
- Número de Upc del fabricante697950911458
- MaterialAcero
- Número de Dientes44
- UPC_NO697950911458
Descripción general
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación