Motion
F060025.AFAV03-
Reductor de velocidad - 25:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08744990
No. Fabricante F060025.AFAV03-
Precio5,062.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 25:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08744990
No. Fabricante F060025.AFAV03-
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
Precio5,062.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    53.563 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234525367
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    766234525367

Descripción general

Descripción del fabricante
F060025.AFAV03- TAMAÑO 60 25 A 1 INDIVIDUAL