Motion
F039060.ABAX03-
Reductor de velocidad - 60:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08745147
No. Fabricante F039060.ABAX03-
Precio2,937.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 60:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08745147
No. Fabricante F039060.ABAX03-
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
Precio2,937.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    39.828 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234526937
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    766234526937

Descripción general

Descripción del fabricante
F039060.ABAX03- TAMAÑO 39 60 A 1 INDIVIDUAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"