Motion
F044030.AFBT03-

Cone Drive
F044030.AFBT03-

Reductor de velocidad - 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08745284
No. Fabricante F044030.AFBT03-
Precio3,584.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
F044030.AFBT03-

Reductor de velocidad - 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08745284
No. Fabricante F044030.AFBT03-
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
Precio3,584.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    41.518 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234528290
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    766234528290

Descripción general

Descripción del fabricante
F044030.AFBT03- TAMAÑO 44 30 A 1 INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo