Motion
F0440100DWQV02-

Cone Drive
F0440100DWQV02-

Reductor de velocidad - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08745678
No. Fabricante F0440100DWQV02-
Price$6,716.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
F0440100DWQV02-

Reductor de velocidad - 100:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08745678
No. Fabricante F0440100DWQV02-
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
Price$6,716.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    55.207 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Details

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234532297
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    766234532297

Descripción general

Descripción del fabricante
F0440100DWQV02- TAMAÑO DE 44 100 A 1 DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo