Motion
F0600250DWNX02-

Cone Drive
F0600250DWNX02-

Reductor de velocidad - 250:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08746611
No. Fabricante F0600250DWNX02-
Price$7,894.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
F0600250DWNX02-

Reductor de velocidad - 250:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08746611
No. Fabricante F0600250DWNX02-
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
Price$7,894.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    250:1
  • Peso
    99.506 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Details

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234542050
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    766234542050

Descripción general

Descripción del fabricante
F0600250DWNX02- TAMAÑO DE 60 250 A 1 DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo