Motion
F0600250DBEX03-

Cone Drive
F0600250DBEX03-

Reductor de velocidad - 250:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08746755
No. Fabricante F0600250DBEX03-
Precio8,736.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
F0600250DBEX03-

Reductor de velocidad - 250:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida hueca, Salida doble
Artículo MI #08746755
No. Fabricante F0600250DBEX03-
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
Precio8,736.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Relación
    250:1
  • Peso
    104.706 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234543675
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • UPC_NO
    766234543675

Descripción general

Descripción del fabricante
F0600250DBEX03- TAMAÑO DE 60 250 A 1 DOBLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo