Motion
F0390400DHPT03-

Cone Drive
F0390400DHPT03-

Reductor de velocidad - 400:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #08747285
No. Fabricante F0390400DHPT03-
Precio7,167.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cone Drive
F0390400DHPT03-

Reductor de velocidad - 400:1 Relación, Distancia central de 1.5400 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #08747285
No. Fabricante F0390400DHPT03-
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
Precio7,167.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    56.04 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234549325
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    766234549325

Descripción general

Descripción del fabricante
F0390400DHPT03- TAMAÑO DE 39 400 A 1 DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo