Motion
BL634
Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 73400 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #08748673
No. Fabricante BL634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 3 x 4 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 73400 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #08748673
No. Fabricante BL634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    73400 N
  • Lazada
    3 x 4
  • Longitud por paso de 100
    1908 mm
  • Placa de enlace Altura  
    17.80 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    3.10 mm
  • Longitud total
    100 pies
  • Pasador Diámetro  
    7.92 mm
  • Paso  
    19.05 mm
  • Peso
    1.63 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    16 mm

Detalles

  • Área de cojinetes
    0.98 cm2
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Descripción general

Descripción del fabricante
BL634 100FT BL 634 100 FT
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie