Motion
 208-2LPW YAR/ZM

SKF
YAR 208-2LPW/ZM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 1.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08748752
No. Fabricante YAR 208-2LPW/ZM
Precio180.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 208-2LPW/ZM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 1.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08748752
No. Fabricante YAR 208-2LPW/ZM
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
Precio180.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6902 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto / canalón
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 208-2LPW/ZM BRG