Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura2 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Altura0.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter0.31 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.67 pulg.
- Diámetro exterior0.67 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho0.67 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
- AplicacionesAplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
- Presión de estallido1750 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Estilo de cubiertaImpregnado
- DescripciónFC321-06RL
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la manguera350 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre de poliéster y acero inoxidable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Número de catálogo del fabricanteFC321-06RL
- Número de Upc del fabricante678146078834
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión350 psi
- Estándares cumplidosListado UL MH6044
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
- UPC_NO678146078834
- Presión de trabajo350 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
Descripción del fabricante
FC321-06RL
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas