Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.676 pulg.
- Exterior Diámetro0.813 pulg.
- Longitud total0.06 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- ColorVerde
- Durómetro70
- Número de catálogo del fabricanteFF90178-17
- Número de Upc del fabricante639789297259
- MaterialCaucho de nitrilo butadieno hidrogenado (HNBR)
- Tipo de productoJuntas tóricas
- UPC_NO639789297259
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños