Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/4 pulg.
- Peso4 lb
Detalles
- Escape de aire1/4 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.010 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoKynar (PVDF)
- Descripción Palabra clavePuertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBSPT, NPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/16 en diám.
- Caudal máximo5.7 gpm
- Material de la junta tóricaFKM (Viton)
- PortadaAspiración derecha/Descarga derecha
- Elevador de aspiraciónSeco - 14.00 pies, húmedo - 28.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Materiales húmedosKynar (PVDF)