Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera241.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo18.11 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.61 pulg.
- Grosor de la pared0.303 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido400 psi
- ColorMarrón
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre helicoidal y textil
- Tipo de mangueraManejo de materiales
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH034964-100
- Número de Upc del fabricante639789269805
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0349
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire caliente.
- UPC_NO639789269805
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad