Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total4.63 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AcciónControl de flujo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto