Motion
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH

MARATHON ELECTRIC
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #08752065
No. Fabricante 132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH
Precio3,812.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #08752065
No. Fabricante 132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH
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
Precio3,812.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    85.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 3 y 3 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    69
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    691720107737
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    722856202840
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH
  • Protección de envolvente certificada IP69
  • El encapsulado interno de epoxi totalmente encapsulado reduce los puntos de entrada de contaminantes y elimina la necesidad de tapones de drenaje y respiraderos
  • La tecnología de sello de eje de dos piezas proporciona tres puntos de protección en ambos extremos del motor
  • Cartucho de rotor Q-Car de fácil extracción que simplifica al máximo la sustitución de cojinetes
  • Caja de conductos redonda giratoria 360° para una colocación cómoda del alambre
  • Conductores de color, resistentes a la abrasión y químicos que no absorben la humedad para una fácil conexión e instalación
  • Clasificaciones NEMA® Premium

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo