Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6209
- Tamaño del bastidor213TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso173.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP69
- Código KVAH
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- UPC_NO722856202895
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Protección de envolvente certificada IP69
- El encapsulado interno de epoxi totalmente encapsulado reduce los puntos de entrada de contaminantes y elimina la necesidad de tapones de drenaje y respiraderos
- La tecnología de sello de eje de dos piezas proporciona tres puntos de protección en ambos extremos del motor
- Cartucho de rotor Q-Car de fácil extracción que simplifica al máximo la sustitución de cojinetes
- Caja de conductos redonda giratoria 360° para una colocación cómoda del alambre
- Conductores de color, resistentes a la abrasión y químicos que no absorben la humedad para una fácil conexión e instalación
- Clasificaciones NEMA® Premium