Motion
M751-03400160A10101AB110

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M751-03400160A10101AB110

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V, servicio normal de 10 hp, corriente de salida de 16 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #08752499
No. Fabricante M751-03400160A10101AB110
Precio3,749.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M751-03400160A10101AB110

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V, servicio normal de 10 hp, corriente de salida de 16 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #08752499
No. Fabricante M751-03400160A10101AB110
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
Precio3,749.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    10 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Corriente de salida de servicio normal
    16 A
  • Corriente pico
    48 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
M751-03400160A10101AB110 M751-03400160A1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo