Motion
C200-01100024A10101AB100

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C200-01100024A10101AB100

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación de 100 a 120 V CA, servicio normal de 0.5 hp, corriente de salida de 2.4 A de servicio normal, clasificación IP 20 , control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #08752515
No. Fabricante C200-01100024A10101AB100
Precio491.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C200-01100024A10101AB100

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación de 100 a 120 V CA, servicio normal de 0.5 hp, corriente de salida de 2.4 A de servicio normal, clasificación IP 20 , control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #08752515
No. Fabricante C200-01100024A10101AB100
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
Precio491.69 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    100/120 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1/2 CV
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.4 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
C200-01100024A10101AB100 C200-01100024A1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo