Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Rango de temperatura ambiente
-4-140 °F
Tarjetas de opción de copia de seguridad
ADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
Tarjetas de opción de comunicaciones
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accesorios compatibles
Kits de conducto NEMA 1, filtros EMC , reactores de línea, resistencias DB
Salidas de entradas digitales configurables
7
Voltaje de alimentación del variador
200/240 V CA
Tipo de variador
Frecuencia variable
Clasificación del envolvente
IP 20 estándar, NEMA 1 con kit de conductos
Tipo de envolvente
IP20
Clasificación de potencia para servicio pesado
2 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
2 CV
Tarjetas de opción de E/S
SI-E/S
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Estándar con REMOTE-KEYPAD opcional
Temperatura ambiente máx.
140 °F
Fase motora
3 f.
Tipo de montaje
Montaje en superficie de tornillo y riel DIN
Número de entradas analógicas
2
Número de salidas analógicas
1
Número de entradas digitales
4
Número de salidas digitales
1
Número de fases de entrada
1 fase / 3 fase
Número de ranuras de opción
2
Número de fases de salida
Salida 3-Phase
Número de relés
1
Modo de funcionamiento
Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
Corriente de salida para servicios pesados
7.5 A
Corriente de salida de servicio normal
7.5 A
Corriente pico
13.5 A
Corriente pico alta para servicios pesados
13.5 A
Corriente pico de servicio normal
13.5 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
PLC IEC61131
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de salida del tren de impulsos
Salida PWM o de frecuencia
Teclado remoto
MANDO A DISTANCIA, MANDO A DISTANCIA-RTC
Red de dispositivos de comunicación en serie
SI-DISPOSITIVO
Interbús de comunicación serie S
SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
Modbus de comunicación en serie
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
Opciones de comunicación en serie
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Comunicación serie Profibus Dp
SI-PROFIBUS
Estándares cumplidos
EN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61512, UL508C
Aplicación típica
Ventiladores, bombas, transportadores, compresores
Garantía
5 años