Motion
C200-03400056A10101AB100

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C200-03400056A10101AB100

C200-03400056A10101AB100
Artículo MI #08752529
No. Fabricante C200-03400056A10101AB100
Precio987.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C200-03400056A10101AB100

C200-03400056A10101AB100
Artículo MI #08752529
No. Fabricante C200-03400056A10101AB100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio987.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    6.3 pulg.
  • Altura total
    8.9 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Rango de temperatura ambiente
    -4-140 °F
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    ADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accesorios compatibles
    Kits de conducto NEMA 1, filtros EMC , reactores de línea, resistencias DB
  • Salidas de entradas digitales configurables
    7
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Tipo de variador
    Frecuencia variable
  • Clasificación del envolvente
    IP 20 estándar, NEMA 1 con kit de conductos
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    3 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SI-E/S
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Estándar con REMOTE-KEYPAD opcional
  • Temperatura ambiente máx.
    140 °F
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Montaje en superficie de tornillo y riel DIN
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    4
  • Número de salidas digitales
    1
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    2
  • Número de fases de salida
    Salida 3-Phase
  • Número de relés
    1
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
  • Corriente de salida para servicios pesados
    5.6 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    5.6 A
  • Corriente pico
    10.1 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    10.1 A
  • Corriente pico de servicio normal
    10.1 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    PLC IEC61131
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Salida PWM o de frecuencia
  • Teclado remoto
    MANDO A DISTANCIA, MANDO A DISTANCIA-RTC
  • Red de dispositivos de comunicación en serie
    SI-DISPOSITIVO
  • Interbús de comunicación serie S
    SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
  • Modbus de comunicación en serie
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
  • Opciones de comunicación en serie
    AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Comunicación serie Profibus Dp
    SI-PROFIBUS
  • Estándares cumplidos
    EN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61519, UL508C
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
C200-03400056A10101AB100 C200-03400056A1
  • PLC integrado, filtro EMC , transistor de frenado dinámico y amplia gama de características estándar, incluido PID de proceso para la reducción de costes del sistema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo