Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Rango de temperatura ambiente
-4-131 °F
Tarjetas de opción de copia de seguridad
ADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
Voltaje de alimentación del variador
230 V CA
Clasificación de potencia para servicio pesado
30 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
40 CV
Número de fases de entrada
3 f.
Número de fases de salida
Salida 3-Phase
Modo de funcionamiento
Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
Corriente de salida para servicios pesados
83 A
Corriente de salida de servicio normal
117 A
Corriente pico
166 A
Corriente pico alta para servicios pesados
166 A
Corriente pico de servicio normal
128.7 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
PLC IEC61131
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de salida del tren de impulsos
Salida PWM o de frecuencia
Teclado remoto
MANDO A DISTANCIA, MANDO A DISTANCIA-RTC
Red de dispositivos de comunicación en serie
SI-DISPOSITIVO
Interbús de comunicación serie S
SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
Modbus de comunicación en serie
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
Opciones de comunicación en serie
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Comunicación serie Profibus Dp
SI-PROFIBUS
Estándares cumplidos
EN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61536, UL508C
Aplicación típica
Ventiladores, bombas, transportadores, compresores
Garantía
5 años