Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general11.4 pulg.
- Altura total43.6 pulg.
- Ancho general12.2 pulg.
- Peso146.6 lb
Detalles
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Rango de temperatura ambiente-4-131 °F
- Tarjetas de opción de copia de seguridadADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
- Voltaje de alimentación del variador230 V CA
- Clasificación de potencia para servicio pesado60 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal75 CV
- Modo de funcionamientoControl vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
- Corriente de salida para servicios pesados176 A
- Corriente de salida de servicio normal216 A
- Corriente pico308 A
- Corriente pico alta para servicios pesados308 A
- Corriente pico de servicio normal237.6 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesPLC IEC61131
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de salida del tren de impulsosSalida PWM o de frecuencia
- Teclado remotoMANDO A DISTANCIA, MANDO A DISTANCIA-RTC
- Red de dispositivos de comunicación en serieSI-DISPOSITIVO
- Interbús de comunicación serie SSI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
- Modbus de comunicación en serieAI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
- Opciones de comunicación en serieAI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Comunicación serie Profibus DpSI-PROFIBUS
- Estándares cumplidosEN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61544, UL508C
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, compresores
- Garantía5 años