Motion
C300-02400023A10101AB100

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C300-02400023A10101AB100

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 3, Voltaje de alimentación 460 V CA, Rendimiento normal de 1 hp, Corriente de salida 2.3 A Rendimiento normal, Clasificación IP 20 , Control de frecuencia, Control vectorial de lazo abierto, Control de flujo de rotor
Artículo MI #08752573
No. Fabricante C300-02400023A10101AB100
Precio553.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C300-02400023A10101AB100

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 3, Voltaje de alimentación 460 V CA, Rendimiento normal de 1 hp, Corriente de salida 2.3 A Rendimiento normal, Clasificación IP 20 , Control de frecuencia, Control vectorial de lazo abierto, Control de flujo de rotor
Artículo MI #08752573
No. Fabricante C300-02400023A10101AB100
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
Su precio$553.48/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    460 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.3 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
C300-02400023A10101AB100 C300-02400023A1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo