Motion
C300-07400770A10101AB100

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C300-07400770A10101AB100

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 460 VCA, servicio normal de 75 hp, corriente de salida de 94 A de servicio normal, clasificación IP 20 , control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #08752595
No. Fabricante C300-07400770A10101AB100
Precio8,337.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
C300-07400770A10101AB100

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 460 VCA, servicio normal de 75 hp, corriente de salida de 94 A de servicio normal, clasificación IP 20 , control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #08752595
No. Fabricante C300-07400770A10101AB100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,337.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    460 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    75 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    94 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
C300-07400770A10101AB100 C300-07400770,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo