Motion
M750-01200040A10101AB101

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M750-01200040A10101AB101

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación de 200 a 240 V, servicio normal de 0.5 hp, corriente de salida de 2.2 A de servicio normal, clasificación IP 20 , lazo abierto, rendimiento de lazo abierto mejorado, modo servo
Artículo MI #08752610
No. Fabricante M750-01200040A10101AB101
Precio1,582.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M750-01200040A10101AB101

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación de 200 a 240 V, servicio normal de 0.5 hp, corriente de salida de 2.2 A de servicio normal, clasificación IP 20 , lazo abierto, rendimiento de lazo abierto mejorado, modo servo
Artículo MI #08752610
No. Fabricante M750-01200040A10101AB101
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
Precio1,582.87 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1/2 CV
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Modo de funcionamiento
    Rendimiento mejorado de bucle abierto, modo servo, bucle abierto
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.2 A
  • Corriente pico
    12 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
M750-01200040A10101AB101 M750-01200040A1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo