Motion
M750-01200065A10101AB101

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M750-01200065A10101AB101

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 1, Tensión de alimentación de 200 a 240 V, Rendimiento normal de 1 hp, Corriente de salida 3.5 A Servicio normal, Clasificación IP 20 , Bucle abierto, Rendimiento mejorado de bucle abierto, Modo servo
Artículo MI #08752611
No. Fabricante M750-01200065A10101AB101
Precio1,866.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M750-01200065A10101AB101

Frecuencia variable de CA y servovariador - Fase de entrada 1, Tensión de alimentación de 200 a 240 V, Rendimiento normal de 1 hp, Corriente de salida 3.5 A Servicio normal, Clasificación IP 20 , Bucle abierto, Rendimiento mejorado de bucle abierto, Modo servo
Artículo MI #08752611
No. Fabricante M750-01200065A10101AB101
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
Su precio$1,866.48/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Modo de funcionamiento
    Rendimiento mejorado de bucle abierto, modo servo, bucle abierto
  • Corriente de salida de servicio normal
    3.5 A
  • Corriente pico
    19.5 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
M750-01200065A10101AB101 M750-01200065A1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo