Motion
SWG10SX1245

Sioux Tools
SWG10SX1245

SWG10SX1245
Artículo MI #08752871
No. Fabricante SWG10SX1245
Precio944.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SWG10SX1245

SWG10SX1245
Artículo MI #08752871
No. Fabricante SWG10SX1245
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
Precio944.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    11.7 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    4.5 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    3/8 pulg.
  • Velocidad libre
    12000 rpm
  • Estilo
    Acero, extendido
  • Tipo de herramienta
    Amoladora de ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA SWG10SX1245 T27 HD EXT. 12K 4.5"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo