Motion
25-911-600-BAR/PSI-G1/4

NOSHOK INC
25-911-600-BAR/PSI-G1/4

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 600 bar/psi, G1/4 Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #08752921
No. Fabricante 25-911-600-BAR/PSI-G1/4
Precio166.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-600-BAR/PSI-G1/4

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 600 bar/psi, G1/4 Male Back Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #08752921
No. Fabricante 25-911-600-BAR/PSI-G1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 60
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 25-911-600-BAR/PSI-G1/4
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 60 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con abrazadera de montaje en panel y relleno de glicerina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo