Motion
TAMBOR DE LUZ PDO
Grasa de aceite para divisor de sartenes - USP Blanca, Composición de fluido a base de aceite mineral, Tamaño de 55 gal, Contenedor de tambor, Grado alimentario
Artículo MI #08753193
No. Fabricante PDO LIGHT DRUM
Precio2,175.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de aceite para divisor de sartenes - USP Blanca, Composición de fluido a base de aceite mineral, Tamaño de 55 gal, Contenedor de tambor, Grado alimentario
Artículo MI #08753193
No. Fabricante PDO LIGHT DRUM
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
Su precio$2,175.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años

Detalles

  • Aplicación
    Aceite divisor de sartenes
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Líquido a base de aceite mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    410 °F
  • Punto de inflamación
    177°C/350 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215402793
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Luz PDO
  • UPC_NO
    089215402793

Descripción general

Descripción del fabricante
L0853-062 LUZ PDO, TAMBOR
  • NSF H1 y 3H registrados