Especificaciones
Dimensiones
- Altura total15.5 pulg.
- Longitud total14.5 pulg.
- Ancho general10 pulg.
- Vida útil10 años
Detalles
- AplicaciónAplicaciones de procesamiento de alimentos donde las temperaturas superan los 600 F.
- Tipo de baseEspuma sintética
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco roto
- ComposiciónFluido de base sintética
- Tipo de contenedorJarra
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaEspuma sintética
- Número de Upc del fabricante089215003686
- Tipo de aceiteEspuma sintética
- Cantidad del paquete2
- SerieHT BN máx.
- UPC_NO089215003686
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Excelente lubricante para cadenas transportadoras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.