Motion
SYNXTREME HT BN MÁX. 5GAL CUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL

Grasa SYNXTREME HT BN MAX - Composición de fluido de base sintética, Tamaño de 5 gal, Contenedor, Color blanco roto, Grado alimentario
Artículo MI #08753195
No. Fabricante SYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL
Precio2,615.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL

Grasa SYNXTREME HT BN MAX - Composición de fluido de base sintética, Tamaño de 5 gal, Contenedor, Color blanco roto, Grado alimentario
Artículo MI #08753195
No. Fabricante SYNXTREME HT BN MAX 5GAL PAIL
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
Su precio$2,615.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos donde las temperaturas superan los 600 F.
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    490 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215001064
  • Tipo de aceite
    Espuma sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SYNXTREME HT BN máx.
  • UPC_NO
    089215001064

Descripción general

Descripción del fabricante
L1018-060 SYNXTREME HT BN MÁX., 5 G PL
  • NSF H1 registrado
  • Excelente lubricante para cadenas transportadoras